• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

MultiMaster MM 300 Plus Start 72297261

Número de artículo: 077824 72297261
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress MM 300 Plus Start
Suministro de energía con pilas
Portaherramientas Starlock, Starlock Plus
Número de oscilaciones 11.000 min-1 - 20.000 min-1
Amplitud (movimiento de oscilación) 2 × 1,6 grados
Consumo de potencia 250 W
Peso 1,4 kg
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077824 72297261
Número del fabricante 72297261000

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

Gracias al portaherramientas Starlock Plus tiene acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock y Starlock Plus.
MultiTool para desmontaje y renovación con el equipamiento básico para serrar en madera, metales, pladur y plásticos.

Volumen de suministro:

1 maleta de plástico para herramientas, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra Universal E-Cut (44 mm).

Descargas y documentos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra