{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo AS 18 V | |
Quality Dress | BEWS18-125BLPX | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 22 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Protección contra sobrecargas | sí | |
Conexión de hombre muerto | sí | |
Arranque suave | no | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | no | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077125 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546223649 |