Número de artículo: 086271

Cinta de elevación violeta 1000 kg, dos capas

Cinta de elevación violeta 1000 kg, dos capas

a petición
Envío inmediato
135 uds. en stock
Envío desde el fabricante
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
desde  12,25 €

Descripción de producto

Ejecución:

Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

Aplicación:

Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.

Datos técnicos

Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL
800 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°
1.400 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°
1.000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°
2.000 kg
Capacidad de carga sencillamente directo WLL
1.000 kg
Anchura de la correa
30 mm
loading spinner image
loading spinner image