{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Quality Dress | WS-362-025 | |
Base química | Resina epoxi | |
Viscosidad dinámica | 750.000 mPas | |
Densidad | 1,8 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Margen de temperatura de aplicación | -35 °C - 145 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 4 min - 6 min | |
Resistencia funcional según | 15 min | |
Propiedad | apto para el cierre repetido | |
adecuado para material | Fundición; Acero; Aluminio; Cerámica; Madera; Hormigón | |
adecuado para ámbito de aplicación | Reparación | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 25 N/mm2 | |
Dureza según Shore A | 68 | |
Color | gris | |
Capacidad | 48 g | |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 15 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación; GHS09: Medio ambiente | |
Clase de mercancía peligrosa | 9 | |
Número ONU | UN3077 | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
Número de artículo | 083380 |