• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cinta de cierre a presión DUAL-LOCK™ SJ355D

Número de artículo: 083696 SJ355D

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SJ355D
Tipo de cinta adhesiva Velcro
Masa adhesiva Acrilato
Número se puede volver a cerrar 1.000
Intervalo de aplicación Interior y exterior
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 °C
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color negro
Longitud 5 m
Anchura 25 mm
Espesor 5,7 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083696 SJ355D
Número del fabricante 7000070524

Descripción

Ejecución:

Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.
DUAL-LOCK para una mayor resistencia a la tracción y una apertura fácil y rápida gracias al movimiento helicoidal sencillo.