• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Ba. iones Li AB18

Número de artículo: 073821 AB18

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L1850R
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Herramientas AEG 18 V
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073821 AB18
Número del fabricante 4932451630

Descripción

Ejecución:

  • La tecnología de iones de litio ofrece una batería óptima con triple protección.
  • Triple protección inteligente: control de temperatura, protección electrónica contra sobrecargas, vigilancia de compartimentos individuales.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
  • Refrigeración altamente eficaz para proteger la batería.
  • Revestimiento de goma adicional para proteger la batería.