{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Clase de protección IP | IP 20 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 120 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 50 lm | |
Duración ilumin. | 4 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 1,2 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 202 mm | |
Anchura total | 40 mm | |
Peso | 143 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081516 MINIMAG | |
Número del fabricante | 03.5403 |