Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P08002 20

Luminaria de trabajo LED con batería 20 W

Marca: HOLEX
Clase de protección IP IP 65
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Luminaria de trabajo LED con batería 20 W

Envío inmediato
Precio unitario
64,90 €
20
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Lámparas y cables
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Robustas lámparas de trabajo LED con carcasa de aluminio resistente a choques y canto protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Lámpara de trabajo compacta con batería de 7,4 V/8 Ah, duración de la iluminación hasta 3 horas, incluido cargador. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP 65.
Lámparas de trabajo LED SMD con cristal de opalina para una iluminación homogénea y agradable.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador, batería de iones de Li 3,7 Ah.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Datos técnicos

Tensión de batería
7,4 V
Atributo del nombre de producto
7,4 V 
Clase de eficiencia energética
Capacidad de la batería
8 A·h
Corriente de alumbrado
1600 lm
Anchura
202 mm
Clase de protección IP
IP 65 
Altura
55 mm
Consumo de potencia
20 W
Profundidad
202 mm
Pilas/baterías incluidas
Batería 
Cantidad de pilas contenidas