{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Quality Dress | H8R | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 10 lm - 600 lm | |
Duración ilumin. | 10 h - 120 h | |
Anchura lámpara | 20 m - 150 m | |
Suministro de energía | a batería | |
Iluminación atenuable | no | |
Advanced Focus System (AFS) | sí | |
Smart Light Technology (SLT) | sí | |
Rapid Focus | sí | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,2 Ah | |
Tensión de batería | 3,6 V | |
⌀ del cabezal | 36 mm | |
Peso | 158 g | |
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón | no | |
Tipo de producto | Lámpara frontal |
Número de artículo | 081486 H8R | |
Número del fabricante | 500853 |