Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P08001 8W

Linterna LED de batería 8 W IP65 8W

Marca: HOLEX
Clase de protección IP IP 65
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Linterna LED de batería 8 W IP65 8W

Envío inmediato
Precio unitario
€33,90
8W
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Lámparas y cables
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Linterna de batería protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP65) con función de linterna en la parte frontal y luz de superficie clara, sin deslumbramientos en la parte longitudinal; gancho de plástico giratorio. Con interruptor de Conexión / Desconexión, cargador y batería de iones de Li de 3,7 V / 3,3 Ah.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Datos técnicos

Protección Ex
no 
Duración ilumin.
3 h
Corriente de alumbrado
500 lm
Clase de protección IP
IP 65 
Clase de eficiencia energética
Pilas/baterías incluidas
Batería 
Cantidad de baterías contenidas