{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 500 lm | |
Duración ilumin. | 3 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Capacidad de la batería | 3,3 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Tipo de producto | Linterna |
Número de artículo | 081251 |