Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P08004 GREY

Linterna LED con pilas GREY

Marca: HOLEX
Clase de protección IP IP X4
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Linterna LED con pilas GREY

Envío inmediato
Precio unitario
14,90 €
GREY
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Lámparas y cables
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, duradera y resistente. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente y vida útil casi ilimitada (aprox. unas 100 000 horas).

Volumen de suministro:

Inklusive 3× LR3 Batterien.

Datos técnicos

Protección Ex
no 
⌀ del cabezal
35 mm
Tipo de pila
LR3 
Color
GREY 
Clase de protección IP
IP X4 
Corriente de alumbrado
200 lm
Peso sin pilas
109 g
Duración ilumin.
4,5 h
Cantidad de pilas contenidas
Cuerpo lámpara longitud
143 mm
Pilas/baterías incluidas
081557 LR3 

Accesorio