Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P08005 145

Linterna LED con batería 145 mm

Marca: GARANT
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Linterna LED con batería 145 mm

Envío inmediato
Precio unitario
€36,90
145
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Lámparas y cables
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Linterna LED con batería, de aluminio anodizado, recargable, enfocable y muy resistente. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz. Interruptor giratorio con indicador del estado de carga integrado e interfaz USB Micro.

Volumen de suministro:

Incluye cargador USB Micro, batería de iones de litio (2,6 Ah), cordel para la mano, caja de transporte GARANT.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Datos técnicos

Protección Ex
no 
Peso
188 g
Contiene batería
⌀ del cabezal
35 mm
Corriente de alumbrado
210 lm
Duración ilumin.
2,5 h
Cuerpo lámpara longitud
145 mm
Pilas/baterías incluidas
Batería