Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P08003 325

Linterna LED, negra con pilas 325 mm

Marca: HOLEX
Certificado de seguridad Seguridad probada
Clase de protección IP IP X4
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Linterna LED, negra con pilas 325 mm

Envío inmediato
Precio unitario
28,90 €
325
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Lámparas y cables
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, duradera y resistente. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente y vida útil casi ilimitada (aprox. unas 100 000 horas).
  • Ajuste del cono de luz por reflector torsionable.
  • Protección contra rodadura.
  • Pulsador recubierto de caucho.
  • Protegida contra salpicaduras de agua, nivel de protección IPX4.

Volumen de suministro:

Supplied with 3× LR20 batteries.

Datos técnicos

Protección Ex
no 
⌀ del cabezal
58 mm
Tipo de pila
LR20 
Clase de protección IP
IP X4 
Corriente de alumbrado
300 lm
Peso sin pilas
395 g
Duración ilumin.
30 h
Cantidad de pilas contenidas
Cuerpo lámpara longitud
325 mm
Pilas/baterías incluidas
081557 LR20 

Accesorio