• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m vinilo W

Número de artículo: 085562 W
(7,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    53,50 € / Unidad
    (7,64 € / 1 Metros)
  • de 6Unidad
    44,59 € / Unidad
    (6,37 € / 1 Metros)
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cinta de escritura 7 m
Anchura de cinta de escritura 12 mm
Color letra negro
Color de la cinta blanco
Material de la cinta Vinilo
Tipo de producto Cinta de rotulación
Tipo XTL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085562 W
EAN / GTIN 071701001306
Número del fabricante 1868751

Descripción

Ejecución:

Cartucho para cinta de escritura, solo para equipo de rotulación n.º 085500 tam. XTL500.

Nota:

encontrará otras etiquetas en la tienda en línea.