• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Amoladora angular GWS Batería 18-125SC

Número de artículo: 077110 18-125SC

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GWS 18-125 SC
Capacidad de la batería 6,3 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor motor EC sin escobillas
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 2,6 kg
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave no
Bloqueo contra rearranque no
Parada kick back
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077110 18-125SC
EAN / GTIN 3165140884525
Número del fabricante 06019G3401

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería de potencia extremadamente alta de 18 V/6,3 Ah, con forma constructiva compacta:
  • Duración muy larga gracias al motor EC y paquetes de baterías EneRacer de 6,3 Ah con protección frente a sobrecarga, sobrecalentameinto y descarga total.
  • Preselección de la velocidad de giro en 3 niveles y posibilidad de ajuste personalizado de la herramienta a través de la aplicación Bosch My Tools.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, 2 baterías de iones de litio de 18 V/6,3 Ah EneRacer, Connectivity Modul, L-BOXX, cubierta protectora a prueba de torsión, empuñadura adicional.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073854 y 073866.