• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de impacto con batería GSB1821

Número de artículo: 070105 GSB1821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSB 18 V-21
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor de CC de 4 polos
Par de giro máximo blando 21 Nm
Par de giro máximo duro 55 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 480 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.800 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 35 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor 2,5 m/s2
Peso 1,5 kg
Empleo típico Medium
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra; Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070105 GSB1821
EAN / GTIN 3165140979436
Número del fabricante 06019H1107

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Atornillador de batería resistente con motor de alta potencia.
Con freno motor.

Ventaja:

Electronic Motor Protection.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V / 3,0 Ah, cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos