• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de batería GSR1215B

Número de artículo: 070240 GSR1215B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
832 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Quality Dress GSR 12V-15
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor de 2 polos
Par de giro máximo blando 15 Nm
Par de giro máximo duro 30 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 380 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.300 min-1
Gama de sujeción del mandril 0 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 19 mm
Peso 1 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Medium
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 12 V, motor de 2 polos
USP2 Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 0-10, con Softgrip, con indicador de nivel de carga de la batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070240 GSR1215B
EAN / GTIN 3165140895248
Número del fabricante 060186810F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch
  • Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha /izquierda.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par de varios pasospara un atornillado preciso.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.
  • Softgrip.

Ventaja:

diseño compacto ideal para lugares estrechos.

Volumen de suministro:

Incluye cargador y bolsa de transporte.
2 baterías de iones de litio 12V / 2,0 Ah

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos