{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18FDD | |
Suministro de energía | a batería | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo duro | 135 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2.000 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 65 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador |
Número de artículo | 070210 M18FDD5 | |
Número del fabricante | 4933451064 |