{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Quality Dress | ASCM 18 QMSET | |
Suministro de energía | a batería | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo blando | 46 Nm | |
Par de giro máximo duro | 90 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 800 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha | 1.950 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha | 3.850 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 25 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 50 mm | |
Peso | 2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | Engranaje de 4 marchas. 18V | |
USP2 | Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13, sin batería |
Número de artículo | 070200 71161163 | |
Número del fabricante | 71161163000 |