• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador a batería 71132061

Número de artículo: 070205 71132061
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 12 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 12 V
Quality Dress ABSU 12C
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor de 2 polos
Par de giro máximo blando 14 Nm
Par de giro máximo duro 20 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 400 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.300 min-1
Gama de sujeción del mandril 1 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
Peso 1,2 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18 V, 2 marchas
USP2 Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070205 71132061
EAN / GTIN 4014586881485
Número del fabricante 71132061000

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.
Potente atornillador de batería de 12 V / 2,5 Ah de 2 marchas.
Desconexión mecánica del par de giro, regulable en 17 niveles, grado de taladrado adicional.

Volumen de suministro:

Incluye batería y cargador.
Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador y maleta de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra