Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: 073862 GAL1830W

      Starter-Set Wireless Charging GAL1830W

      Marca: Bosch
      Interfaz Carga inalámbrica

      Starter-Set Wireless Charging GAL1830W

      a petición
      Envío inmediato
      12 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      160,00 €
      GAL1830W

      Descripción de producto

      Ejecución:

      Wireless Charging Starter-Set − la transmisión de energía sin contacto mediante inducción permite la máxima productividad gracias a la disponibilidad permanente de los aparatos. Compatible con todos los aparatos Bosch de la clase de 18 V.

      Volumen de suministro:

      Incluye cargador y bastidor de montaje para un almacenamiento seguro.

      Atención:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

      Datos técnicos

      Peso por batería
      500 g
      Tipo batería
      Ion de litio
      Tiempo de carga por batería
      35 min - 45 min
      Interfaz
      Carga inalámbrica
      adecuado para
      Bosch 18 V
      Tensión de batería
      18 V
      Capacidad de la batería
      2 A·h
      Quality Dress
      GAL 1830 W
      Cantidad de baterías contenidas
      1
      loading spinner image
      loading spinner image