Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: 077267 GGS18VLI

      Lijadora recta Batería GGS18VLI

      Marca: Bosch
      Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
      Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V

      Lijadora recta Batería GGS18VLI

      a petición
      Envío inmediato
      8 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      515,00 €
      GGS18VLI

      Descripción de producto

      Ejecución:

      Lijadora recta a batería con robusto y resistente motor de alto rendimiento de 4 polos.
      • Las innovadoras baterías CoolPack alargan la vida útil.
      • Construcción compacta y peso reducido para un manejo cómodo.
      • La Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

      • Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor contra sobrecargas y asegura una larga vida útil.

      Volumen de suministro:

      Incluye cargador, 2 llaves de boca SW 19, L-BOXX 136.

      Atención:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

      Datos técnicos

      Embalaje
      Maleta organizada (L-Boxx)
      Peso
      1,8 kg
      ⌀ máximo pinza portapieza
      8 mm
      Preselección electrónica de la velocidad de giro
      no
      Quality Dress
      GGS18 V-Li
      Tensión de batería
      18 V
      Vibraciones máximas según EN
      3,5 m/s2
      Capacidad de la batería
      5 A·h
      Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión
      Bosch 18 V
      Intervalo de revoluciones
      22.000 min-1
      Tipo batería
      Ion de litio
      Cantidad de baterías contenidas
      1

      Accesorio

        Batería de iones de litio B18 V Bosch Número de artículo: 073854
        a petición
        Envío inmediato
        75 uds. en stock
        Envío desde el fabricante
        Artículo no disponible
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Reposición
        116,00 €

        Seleccionar lista de artículos


        Cargador de batería 1880CV Bosch Número de artículo: 073866
        a petición
        Envío inmediato
        38 uds. en stock
        Envío desde el fabricante
        Artículo no disponible
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Reposición
        100,00 €

        Seleccionar lista de artículos


        Batería de iones de litio B18 V Bosch Número de artículo: 073853
        a petición
        Envío inmediato
        37 uds. en stock
        Envío desde el fabricante
        Artículo no disponible
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Reposición
        105,00 €

        Seleccionar lista de artículos


      loading spinner image
      loading spinner image