{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Cantidad de baterías contenidas | 15 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | AKFH 18-5 Select | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Suministro de energía | a batería | |
⌀ disco soporte | 98 mm | |
Peso | 3 kg | |
Ángulo del bisel | 45 grados | |
Radio | 2,5 mm | |
Tipo de producto | Biseladora y desbarbadora |
Número de artículo | 078124 AKFH18-5 | |
Número del fabricante | 71380161000 |