• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador de desconexión dinamométrico Destornillador de empuñadura central 711257

Número de artículo: 071109 711257

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 14 V
Quality Dress ASM 14-12
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Tensión de batería 14,4 V
Intervalo de par 3 Nm - 12 Nm
Intervalo de revoluciones 50 min-1 - 500 min-1
Portaherramientas 1/4 pulgada HEX (E 6,3)
Forma constructiva Destornillador de empuñadura central
Peso incluida batería 1,3 kg
Bloqueo contra rearranque
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 071109 711257
EAN / GTIN 4014586877198
Número del fabricante 71125700950

Descripción

Ejecución:

Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de precisión de atornillamiento de la producción en serie.
  • Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.
  • Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un «apriete excesivo».
  • Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.
  • Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.
  • Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.
  • Destornillador comprobable, valor CmK > 2,0 a ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.

El par de giro para aflojar se sitúa en un 25 % por encima del par de apriete.
Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento hasta 500 000 atornillados.

Volumen de suministro:

Se suministra el destornillador solamente, sin batería, cargador ni herramienta de ajuste. Se ruega pedir además batería, cargador y herramienta de ajuste de manera selectiva para el aparato.

Nota:

Encontrará aparatos de comprobación del par de giro en n.º 654300 y sig.
Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º 654381
.Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.º 073836.
Servicio de calibración a petición.

Productos adecuados

Lista de repuestos