• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Regulador de presión de botella de una etapa para aire comprimido 0-10 bar

Número de artículo: 080033 0-10

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de trabajo -10 bar
Conexión botella rosca exterior 5/8 pul
Tipo de producto Regulador de presión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080033 0-10
Número del fabricante 132964

Descripción

Ejecución:

Regulador de presión de botella de una etapa para aire comprimido, con válvula de cierre y válvula de seguridad, un manómetro por cada contenido de botella y presión de trabajo.

Norma:

DIN EN ISO 2503

Descargas y documentos