• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido ⌀ 8 ×12 mm

Número de artículo: 080072
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
119 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.
Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°. Manguera de PU ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.

Nota:

Acoplamiento ver n.º 080286.