• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batería de iones de litio N1,3

Número de artículo: 078408 N1,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 1,3 Ah
Tensión de batería 3,6 V
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078408 N1,3
EAN / GTIN 4009729054154
Número del fabricante 031-0357

Descripción

Idóneo para:

Grapadora con batería n.º 078409 J214EA.
078409 J214EA