{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 5 | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 100,7 mm | |
Altura con mordazas H2 | 132,7 mm | |
Distancia al centro F | 104,8 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M10 | |
Cono de centraje B | 82,575 mm | |
Cuadrado de llave de apriete K | 11 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de producto | Plato combinado de cuatro mordazas |
Número de artículo | 315645 160/5 | |
Número del fabricante | 354635130100 |