Número de artículo: 315645
Descuento

Plato de torno combinado de cuatro mordazas amarre cónico corto DIN 702-3

Marca: BISON BIAL

Todas las informaciones del producto:

Precio de promoción válido hasta 01-ago-2021
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
Precio unitario 2153,95 €
desde 
736,11 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución - imagen:

Regulación individual de las mordazas combinadas.
Regulación central de las mordazas.

Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:
a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);
b) Regulación individual de las bocas intercambiables.

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está templado, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están rectificados por los dos lados.
Con asiento cónico corto DIN 702-3. con espárragos y tuercas con collar para cabezales de husillo DIN 55027. (DIN 55027, así como la norma internacional ISO702/III, son iguales que DIN 55022 (norma antigua)). El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Fundición

Volumen de suministro:

Incluido:
1 juego = 4 mordazas de base templadas.
1 juego = 4 mordazas reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).
1 llave de apriete.

Datos técnicos

Norma
DIN 702-3
Tipo de producto
Plato combinado de cuatro mordazas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra