Ejecución:
Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.
Ventaja:
Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.
Idóneo para:
Todas las barras de mandrinar corrientes.
Nota:
¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.
Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 6×D.
Estabilizador de barras de mandrinar con 7×D o ⌀ de mango D2 = 25 mm disponible previa consulta.