• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mordazas de base para Allmatic LC/ TC/ CN8/ GARANT 90

Número de artículo: 362633 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362633 90

Descripción

Ejecución:

Bocas de base templadas (nitruradas) (45 HRC).

Aplicación:

Bocas de base para el montaje en el tornillo de banco adecuado en combinación con las bocas superpuestas de cambio rápido adecuadas.

Idóneo para:

Allmatic NC8 n.º 360405 tam. 90.
 

Volumen de suministro:

1 pareja de bocas de base.

Nota:

Bocas de base para otros fabricantes de tornillos de banco a petición.