Número de artículo: 638016

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 31 piezas

Marca: Stahlwille

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 31 piezas

Precio unitario
desde  400,00 €

Descripción de producto

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M6 − M22 y tornillos con hexágono interior gs_profil_6kant M5 − M18.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Supplied with table use:

Insertos para llaves de vaso: 17 uds. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.° 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. 641300
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641000 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600
Carraca: 1 ud. n.° 640100
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Datos técnicos

Longitud
454 mm
Anchura
253 mm
Altura
64 mm
loading spinner image
loading spinner image