Número de artículo: 638166

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 21 piezas

Marca: Stahlwille
Cuadrado de accionamiento 1/2
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-30

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 21 piezas
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
€310,00

Descripción de producto

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M6 − M20, también para bujías.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Supplied with table use:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 15 uds. n.° 642200 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vasos para bujías: 1 ud. n.° 642450 tam. 16
Mango transversal: 1 ud. n.° 641300
Prolongaciones: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600
Carraca: 1 ud. n.° 640100
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Datos técnicos

Longitud
454 mm
Anchura
253 mm
Embalaje
Caja de plástico ABS
Altura
64 mm
Número de piezas
21
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal
10-30 mm
Perfil de salida
Llave de vaso de 6 caras; Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento
1/2 pul
Medidas anchos de llave
métrico
loading spinner image
loading spinner image