Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: 634316

      Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 24 piezas

      Marca: Stahlwille

      Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 24 piezas

      a petición
      Envío inmediato
      22 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      desde  295,00 €

      Descripción de producto

      Ejecución:

      Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

      Aplicación:

      Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M5 − M12, para bujías y para tornillos de cabeza con hexágono interior gs_profil_6kant M4 − M12.

      Material:

      Acero Alloy al cromo, cromado

      Supplied with table use:

      Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
      Insertos para llaves de vaso para bujías: 1 ud. n.º 637310 tam.16
      Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637600 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
      Mango transversal: 1 ud. n.° 635700
      Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240
      Articulación cardán: 1 ud. n.° 636200
      Carraca: 1 ud. n.° 635000
      Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

      Datos técnicos

      Longitud
      413 mm
      Anchura
      230 mm
      Embalaje
      Caja de plástico ABS
      Altura
      57 mm
      loading spinner image
      loading spinner image