Número de artículo: 1979-9.0

Linterna COB LED

Marca: HAZET®
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
99,94 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

LED Taschenlampe 1979-9.0, Versandgewicht: 0,001 kg, GTIN/EAN: 4000896210275
  • Iluminación óptima y amplia
  • El regulador de luminosidad en la parte trasera de la lámpara permite una adaptación óptima de la luz
  • Luz superior adicional para la iluminación de superficies
  • Flujo luminoso de luz superior: 120 lúmenes / 3 W
  • Duración de la iluminación de luz superior (100 %): aprox. 10 horas
  • Gancho e imán potente incl. bloqueo
  • Carcasa de goma de 2 componentes
  • Resistencia a impactos IK 07
  • Imán ajustable en 45º con capa protectora de PVC adicional
  • Gancho de sujeción bloqueable
  • Indicador de capacidad de batería de 5 niveles
  • 3,7 V / 2600 mAh batería de iones de litio
  • Suministro eléctrico mediante clavija micro USB
  • Incluye cable micro USB

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra