Número de artículo: 198-15

Adaptador de llenado de aceite del motor

Marca: HAZET®
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
€74,52
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

ADAPTADOR 198-15, Versandgewicht: 0,203 kg, GTIN / EAN: 4000896206797
• Adaptador de llenado de aceite para motores: - MINI: N47C16A ∙ N47C20A - CITROËN: 1.6 ∙ 1.6 16V ∙ 2.0 16V - PEUGEOT: 1.6 ∙ 1.6 16V ∙ 2.0 16V. • Fácil de montar en el motor del vehículo. • Asegura el llenado lento y controlado del aceite del motor, que es necesario con algunos motores - ahorro de tiempo: se pueden realizar otros trabajos mientras se drena el aceite. • Adaptadores de aluminio intercambiables para muchos modelos de vehículos comunes. • Uso flexible gracias al sistema plug-in. • Con el conector en ángulo opcional 198-12, también es adecuado para las aberturas de llenado de aceite que son difíciles de alcanzar.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra