• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de desbastar HOLEX Pro Steel MDI HPC TiAlN

Número de artículo: GG5704
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
124 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta muy elevado.
Como n.° 205704.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Steel"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promo grandes cantidades mecanizado"

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra