• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas MDI TiAlN

Número de artículo: GG3618
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
143 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,1×D al contornear
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Gracias a los 6 dientes, suavidad de marcha extremadamente elevada.
Modelo muy estable gracias al alma reforzada.
Como n.° 203618.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promo grandes cantidades mecanizado"

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra