• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu DIN 6535 HA DLC

Número de artículo: 201260
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
183 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Aristas de corte estables.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

Ventaja:

Máxima suavidad de marcha para una excelente calidad de la superficie.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra