• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de MDI GARANT Master Alu HPC HPC DLC

Número de artículo: 203115
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
83 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • División de los cortes: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,1×D

Descripción

Ejecución:

Cabezal para fresar concebido para el uso TPC. Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos. Divisor de virutas 1×D para una trituración de virutas controlada.
Equilibrado para la máxima seguridad en el proceso y protección de la máquina a un elevado número de revoluciones.

Aplicación:

Especial para fresado de aluminio y metales no férricos.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,1 × D para el mecanizado TPC.
Producto sucesor para n.° 202283, 202284.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Alu"
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra