• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escariador MDI de aluminio de alto rendimiento GARANT Master Alu HPC agujero ciego DLC

Número de artículo: 164405
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
130 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Descripción

Ejecución:

Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de aluminio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado.
Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.

Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica ode alta precisión.
Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
Versión con recubrimiento de DLC sp2.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
H7: versión para tolerancia de perforación H7 según DIN1420.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Alu"
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra