• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escariador CN extralargo H7 Sin revestimiento

Número de artículo: 162971
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
92 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 1835 A con h6
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero ciego y pasante

Descripción

Ejecución:

Con filos largos y espiral a la izquierda. Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

Aplicación:

Especiales para taladros hundidos. También adecuados para agujeros ciegos.
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra