Ejecución:
Excelente salida de virutas gracias al paso de la espiral desigual de los lados de sujeción, anillos de guía y fajas guía adicionales para perforaciones de máxima precisión. Máxima seguridad del proceso gracias a las herramientas del sistema completo perfectamente adaptadas entre sí. Taladrar hasta una profundidad máxima sin copiloto. Estabilidad de la herramienta notablemente superior gracias al núcleo considerablemente reforzado. El aumento del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo y la durabilidad extraordinariamente prolongada producen un proceso de taladrado rentable en nivel de alta tecnología.
Nota:
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.°
121068 –
121121 o una perforación piloto de como mínimo 4×D con la broca piloto n.°
122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.°
122736. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.
La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la broca para taladros profundos correspondiente.Longitud de la ranura de viruta L
C = L
2 + 1,5 × D
C.