Ejecución:
Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
- Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
- Forro funcional transpirable.
- Suela TPU Competition ESD, negra.
- Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
CP 4300 SF con protección contra penetración.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.