• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botín de seguridad S3 VX PRO 7750 S3 XB 48/49

Número de artículo: VX PRO 7750 S3 XB 48/49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VX PRO 7750 S3 XB 48/49
EAN / GTIN 4044348558881
Número del fabricante VX PRO 7750 S3 XB 48/49

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Active ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra