{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Longitud de regleta | 325 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Estructura de cable | 3G1,0 | |
Clase de cable | H05VV-F | |
Longitud de cable | 1,5 m | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Número de tomas de corriente 230 V/16 A | 7 | |
Adecuado para países | F/ B/ PL/ CZ | |
Peso | 0,4 kg | |
Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES | |
Número de tomas de corriente tipo E | 3 | |
Número de tomas de corriente tipo C | 4 | |
Tipo de enchufe entrada | E |
Número de artículo | 081166 7 | |
Número del fabricante | 1150754 |