• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara LED con batería 12 V

Número de artículo: 073203
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
678 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Descripción

Ejecución:

Luz de trabajo de 12 V con 10 LED y dos niveles de luminosidad. Ángulo ajustable hasta 200°, gancho para colgar, mosquetón e imán integrado.

Volumen de suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.