{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 500 lm - 10.000 lm | |
Suministro de energía | a batería | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura de color | 6.000 K | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12,6 V | |
Longitud total | 380 mm | |
Anchura total | 198 mm | |
Altura total | 198 mm | |
Peso | 3.800 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081260 84 |