• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de expansión polar

Número de artículo: 382025
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
28 piezas en stock

Descripción

Aplicación:

Para montar en la superficie polar del elevador de carga. De esta forma, se pueden levantar piezas de trabajo de diferentes diámetros. Accesibilidad optimizada en situaciones de elevación individuales.

Idóneo para:

Electroimán elevador LM1 n.° 382020 tam. 300 y 600.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de fijación y pernos de tope para el transporte vertical de cargas.

Nota:

Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas.
La capacidad de carga máxima varía según la opción.